Pantaloni de lucru pentru femei High Vis Softshell bleumarin/galben C40

Cod articol: 711425138933C40
Ghid de mărimi

Tabel mărimi pantaloni femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 168 +/- 4 cm)
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Mărime INT Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea marineblau / high vis gelb
Mărime DE 40
Tip produs Pantalon de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 711425138933C40
EAN / GTIN 7330509879450
Număr producător 711425138933C40

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
92% poliester, 8% elastan, 3 straturi softshell, impermeabil 10000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 20, 0, stretch, 255 g/m²
Buzunare
Buzunare la nivelul picioarelor cu burduf și clapetă, cu închidere cu scai și buzunar interior pentru telefon din plasă
Buzunare de protecție a genunchilor
Buzunare la spate cu burduf, ranforsate
Buzunar pentru riglă ranforsat, cu suport pentru cuțit și buzunar pentru stilou
Buzunare interioare
Buzunare pentru cuie - detașabile și foarte largi, echipate cu suporturi pentru unelte și compartiment suplimentar pentru unelte

Detalii
Buzunar de identificare detașabil
Buzunare largi la spate și pe laterale, Două bucle pe laterale cu un buton pentru suportul pentru ciocan
Buclă în D în talie, Talie prelungită în spate, Talie reglabilă
Porta cuțit cu buton
Tiv cu fermoar din plastic
Cusătură interioară a gambei cu cusătură cu 3 ace
Nasturi metalice

Finisaj
Fundul gambei cu ranforsare CORDURA®, Cordonul fundului gambei cu buton de presare

Funcționalitate
Genunchi preîndoiți, Croială regulată
Material impermeabil și rezistent la vânt, fără cusături lipite, elastic în 2 direcții

Reflex
Fâșii reflectorizante în jurul picioarelor, bandă reflectorizantă cu tăietura de 70 mm lățime

Rezistență
Buzunare pentru genunchi întărite cu CORDURA®-stretch, fundul gambei întărit cu CORDURA®, buzunare pentru cuie, buzunare spate și buzunar pentru riglă întărite cu CORDURA®.

Descriere:

  • Pantaloni de toamnă și iarnă clasa 1 cu croială pentru femei, din material 100% softshell elastic
  • Materialul face ca pantalonii să fie extrem de moi, confortabili și elastici
  • Materialul este impermeabil, rezistent la vânt și are o respirabilitate excelentă
  • Pantalonii au detalii avansate și buzunare practice cu întăritură CORDURA®, buzunar cu burduf la picior, buzunar pentru riglă, buzunare detașabile pentru huse cu fermoar, buzunare cu burduf la spate și suporturi practice pentru unelte, cum ar fi o buclă pentru un suport de ciocan
  • Buzunarul pentru genunchiere este întărit cu CORDURA® stretch la exterior
  • Terminalele picioarelor cu întăritură CORDURA® pentru o protecție eficientă împotriva uzurii
  • Alegerea naturală atunci când se lucrează în condiții meteorologice dificile
  • Disponibil și în modelul pentru bărbați 1821

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification W

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături