Șurubelniță fără fir pentru gips-carton - ASCT 18 Select

Cod articol: 71131665000
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 71131665000
EAN / GTIN 4014586887562
Număr producător 71131665000
L-Număr L00030 558

Descriere

Descriere:

  • Șurubelniță fără fir pentru gips-carton
  • ASCT 18 Select
  • Șurubelniță fără fir pentru gips-carton deosebit de puternică, cu o durată de viață remarcabilă

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei 18 V
  • Compatibilitate baterie Li-Ion / HighPower Li-Ion
  • Interfață baterie 18 V
  • Viteza de încărcare 0 - 2 700 1/min
  • Viteza de mers în gol 0 - 4 000 1/min
  • Max. Cuplu de torsiune (tare/moale) 14 / 7 Nm
  • Ø șurub 4,2 mm
  • Mandrină cu schimbare rapidă 1/4 in
  • Greutate fără baterie 1,00 kg

Avantaj:

  • Potrivită pentru toate aplicațiile de înșurubare în construcția de gips-carton, inclusiv plăci de gips-carton de înaltă rezistență și plăci de gips-carton dure
  • Greutate redusă și distribuție perfectă a greutății pentru o manevrare fără oboseală
  • Motor FEIN PowerDrive fără perii, complet încapsulat și protejat împotriva prafului, cu o eficiență cu 30% mai mare și o durată de viață maximă
  • Una dintre cele mai ușoare șurubelnițe din clasa sa
  • 2. 000 de fixări cu șuruburi (în plăci de gips-carton) cu o singură încărcare a bateriei (6 Ah)
  • Încărcător rapid pentru lucru continuu fără întrerupere
  • 2 000 de cicluri de încărcare pentru fiecare baterie
  • Cea mai bună ergonomie cu mânerul FEIN Sensitive
  • Oprire silențioasă și fără vibrații cu ambreiajul FEIN CLIC-STOP
  • Transformare rapidă în încărcător
  • Oprire de adâncime ușor de reglat și de înlocuit
  • Manșon de oprire protejat împotriva prafului

Livrare:

  • 1 burghiu cu inel de protecție împotriva prafului
  • 1 suport pentru burghiu
  • 1 opritor de adâncime
  • 1 cârlig de schelă
  • 1 clemă de curea
  • 1 husă de plastic pentru scule

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii