Există o alternativă la acest produs

Cleşte cu fălci lungi plate, cromat, cu manşoane de prindere 160 mm

Cod articol: 711201 160
Produs nou
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lungimea totală 160 mm
    Lungimea fălcilor 47 mm
    Formă a fălcii plat
    Standard DIN ISO 5745
    Model de striate în interior
    Mâner Manşon din mai multe componente
    Material cleşte Oţel crom-vanadiu
    Suprafaţă cleşte cromat
    Tip produs Cleşte cu fălci plate

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 711201 160
    EAN / GTIN 4003773035046
    Număr producător 30 15 160

    Descriere

    Execuţie:

    Cu fălci lungi, subţiri şi articulaţie intercalată.
    Cleşte cromat, mânere cu manşoane din mai multe componente şi interfaţă KNIPEXtend.
    KNIPEXtend este utilizat pentru conectarea extensiilor, cum ar fi ColorCode Clips (CCCs), pentru personalizare, sau TetheredTool Clips (TTCs), pentru ataşarea unui dispozitiv TetheredTools contra căderii.

    Standard:

    DIN ISO 5745

    Material:

    Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.

    Notă:

    Modelul anterior nr. 711200 poate fi comandat până la disponibilitatea modelelor KNIPEXtend.