Roată pivotantă cu frâne

Cod articol: 71113
La cerere
Necunoscut
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
Domeniu de utilizare Transportwagen
Tip produs Rolă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 71113
EAN / GTIN 4017976711133
Număr producător 71113
L-Număr L90080 899

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Roți pivotante cu frâne cu ″dublă oprire″ Carcasă din tablă de oțel galvanizat. Roți precum roțile pivotante.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 135
Dimensiunea roților (mm): 160 x 40
Anvelope: cauciuc masiv albastru-gri
Înălțime totală (mm): 196
Placă cu șuruburi (mm): 135 x 110
Distanța dintre găurile pentru șuruburi (mm): 105 x 75/80
Orificiu pentru șuruburi Ø (mm): 11