Roată pivotantă

Cod articol: 71104
La cerere
Necunoscut
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
Domeniu de utilizare Cărucior de transport
Tip produs Rolă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 71104
EAN / GTIN 4017976711041
Număr producător 71104
L-Număr L90080 284

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Carcasă din tablă de oțel galvanizat. Roți cu anvelope din cauciuc masiv de culoare albastru-gri, jante din plastic care nu lasă urme, butuci cu rulmenți cu role.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 205
Dimensiunea roților (mm): 200 x 50
Anvelope: cauciuc masiv albastru-gri
Înălțime totală (mm): 237
Placă cu șuruburi (mm): 135 x 110
Distanța dintre găurile pentru șuruburi (mm): 105 x 75/80
Orificiu pentru șuruburi Ø (mm): 11