Roată pivotantă

Cod articol: 71103
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de utilizare Cărucior de transport
Tip produs Rolă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 71103
EAN / GTIN 4017976711034
Număr producător 71103
L-Număr L90080 992

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Carcasă din tablă de oțel galvanizat. Roți cu anvelope din cauciuc masiv de culoare albastru-gri, jante din plastic care nu lasă urme, butuci cu rulmenți cu role.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 135
Dimensiunea roților (mm): 160 x 40
Anvelope: cauciuc masiv albastru-gri
Înălțime totală (mm): 196
Placă cu șuruburi (mm): 135 x 110
Distanța dintre găurile pentru șuruburi (mm): 105 x 75/80
Orificiu pentru șuruburi Ø (mm): 11