Există o alternativă la acest produs

Cleşte cu fălci rotunde cromat cu manşoane de prindere 140 mm

Cod articol: 710801 140
Produs nou
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 140 mm
Lungimea fălcilor 28 mm
Formă a fălcii rotund
Standard DIN ISO 5745
Model de netede în interior
Mâner Manşon din mai multe componente
Material Oţel special pentru scule, forjat în matriţă şi călit în ulei
Suprafaţă cleşte cromat
Tip produs Cleşte cu fălci rotunde

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 710801 140
EAN / GTIN 4003773042891
Număr producător 22 05 140

Descriere

Execuţie:

Cu fălci scurte, solide (rotunde). Fălci netede în interior.
Cleşte cromat, mânere cu manşoane din mai multe componente şi interfaţă KNIPEXtend.
KNIPEXtend este utilizat pentru conectarea extensiilor, cum ar fi ColorCode Clips (CCCs), pentru personalizare, sau TetheredTool Clips (TTCs), pentru ataşarea unui dispozitiv TetheredTools contra căderii.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Oţel special pentru scule, forjat în matriţă şi călit în ulei.

Notă:

Modelul anterior nr. 710800 poate fi comandat până când sunt disponibile modelele KNIPEXent.