Extractor de șuruburi pentru dimensiunea M8-M10 5/16-3/8″ mm

Cod articol: 71050002
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
    Tip produs Sculă de extragere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 71050002
    EAN / GTIN 4018754286621
    Număr producător 71050002
    L-Număr L60010 6318

    Descriere

    Descriere:

    • Instrument de demontare pentru demontarea șuruburilor deteriorate sau a șuruburilor filetate
    • Cu unitate hexagonală
    • Cu perforator și muchie dublă de tăiere
    • Potrivit pentru filetele din dreapta și din stânga

    Caracteristică:

    • burghiu de torsiune adecvat: 4,8 mm 3/16″
    • pentru șuruburi: 5/16-3/8″ M8-M10 mm
    • Hexagonal extern [inch): 3/8
    • Acționare hexagonală externă: 9,5
    • Gr.: 2
    • Lungime [mm): 67 mm
    • Greutate: 16 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături