Extractor de șuruburi pentru dimensiunea M5-M6 3/16-1/4″ mm

Cod articol: 71050001
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
Tip produs Sculă de extragere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 71050001
EAN / GTIN 4018754286614
Număr producător 71050001
L-Număr L60010 6317

Descriere

Descriere:

  • Instrument de demontare pentru demontarea șuruburilor deteriorate sau a șuruburilor filetate
  • Cu unitate hexagonală
  • Cu perforator și muchie dublă de tăiere
  • Potrivit pentru filetele din dreapta și din stânga

Caracteristică:

  • pentru șuruburi: 3/16-1/4″ M5-M6 mm
  • burghiu de torsiune adecvat: 3,2 mm 1/8″
  • Hexagonal extern [inch): 1/4
  • Acționare hexagonală externă: 6,35
  • Gr.: 1
  • Lungime [mm): 60 mm
  • Greutate: 6 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături