{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 160 mm | |
Lungimea fălcilor | 30 mm | |
Formă a fălcii | plat | |
Standard | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Izolat până la | AC 1000 V; DC 1500 V | |
Model de | striate în interior | |
Mâner | Manşon din mai multe componente | |
Material | Oţel special pentru scule, forjat în matriţă şi călit în ulei | |
Suprafaţă cleşte | cromat | |
Tip produs | Cleşte cu fălci plate |
Cod articol | 710300 160 | |
EAN / GTIN | 4003773033783 | |
Număr producător | 20 06 160 |