Blocaj de presiune flexibil 3M™ Dual Lock™ SJ355D CF, MINI Ref 345184518, negru, 25 mm x 5 m.

Cod articol: 7100297488
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăţi
  • Pași de comandă: 4 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100297488
EAN / GTIN 04064035089689
Număr producător 7100297488
L-Număr L01310 1910

Descriere

Execuţie:

Marca: Dual Lock™
Culoare: negru
Forma produsului: rolă
Lungime x lățime: 5,0 m x 25,0 mm

Descriere:

Dispozitivul de blocare prin presiune flexibil 3M™ Dual Lock™ SJ3550CF este o alternativă convenabilă la metodele convenționale de fixare, cum ar fi șuruburile, piulițele sau bolțurile. Acesta este conceput pentru a oferi o soluție de blocare prin presiune durabilă care se lipește de o varietate de substraturi, inclusiv metale, sticlă și materiale plastice precum acrilic, policarbonat și ABS. Această închidere conferă adezivului un aspect negru.

Caracteristică:

Capetele negre în formă de ciupercă cu interblocare (densitate de 40 de tulpini pe cm²) oferă un dispozitiv de fixare puternic, fiabil și durabil care poate fi deschis și închis de mai multe ori
Se potrivește cu densitățile de tijă 26, tip 40 sau tip 62 pentru a permite diverse combinații de rezistență
Banda adezivă acrilică transparentă aderă bine la o varietate de substraturi, inclusiv metale, sticlă și materiale plastice, cum ar fi acrilic, policarbonat și ABS
Sigiliul puternic se fixează cu un sunet de blocare audibil care confirmă închiderea
Ca alternativă la șuruburi și bolțuri, acest element de fixare ascuns asigură o fixare perfectă și un aspect neted și estetic
Are o rezistență bună la temperaturi de 104°C
Ideal pentru utilizare în interior și în exterior

Notă:

Panouri de acces
Fixarea graficelor
Vehicule speciale (design interior)
Fixare industrială generală

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături