Disc abraziv 3M Xtract™ Cubitron™ II Mesh 710W, 86365, 320+, 225 mm x NH

Cod articol: 7100293352
  • Cantitatea minimă de comandă 150 bucăţi
  • Pași de comandă: 150 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100293352
EAN / GTIN 04064035086367
Număr producător 7100293352

Descriere

Execuţie:

Marca: Xtract™
Culoare: violet
Industrii: Pregătirea vopselelor // MRO // Vehicule speciale // Marină // Reparații de caroserie și vopsitorie // Industrie generală // Prelucrarea lemnului // Transport și trafic // Căi ferate // Militară // Construcții și construcții // Aviație // Materiale compozite // Transport și echipamente grele.
Forma produsului: Rondelă

Descriere:

Colectarea prafului se întâlnește cu performanța de tăiere de top a discului abraziv 3M Xtract™ Cubitron™ II Mesh 710W. Acest disc de șlefuire premium cu ochiuri de plasă prezintă un model unic de șlefuire pe un suport de plasă care permite o șlefuire practic fără praf cu tehnologia legendară de precizie 3M™. Veți prelucra mai multe piese per disc cu mai puțin praf în mediul înconjurător, crescând productivitatea fără a compromite sănătatea lucrătorilor.

Caracteristică:

Discul de șlefuire cu grilă premium permite o șlefuire practic fără praf
Granulația de precizie 3M™, dispusă într-un model unic, asigură o rată de îndepărtare de top în industrie și o durată de viață lungă
Parte a seriei 3M Xtract™, optimă în ceea ce privește îndepărtarea prafului și performanța.
Permite un mediu de lucru mai curat decât discurile perforate tradiționale
Ideal pentru o gamă largă de materiale și aplicații, inclusiv pentru îndepărtarea stocurilor și finisarea fină.
Suport din scai pentru schimbarea rapidă și ușoară a discurilor
Disponibile într-o gamă de grade de la 80+ la 320+.