Disc abraziv 3M Xtract™ Cubitron™ II Mesh 710W, 43930, 180+, 225 mm x NH

Cod articol: 7100293349
  • Cantitatea minimă de comandă 150 bucăţi
  • Pași de comandă: 150 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Cod articol 7100293349
    EAN / GTIN 04064035086336
    Număr producător 7100293349

    Descriere

    Execuţie:

    Marcă: Xtract™
    Culoare: violet
    Industrii: Pregătirea vopselelor // MRO // Vehicule speciale // Marină // Repararea caroseriei și vopselelor // Industrie generală // Industria lemnului // Tâmplărie // Transport și trafic // Transporturi feroviare // Militari // Construcții // Industria aerospațială // Materiale compozite // Transport și echipamente grele.
    Forma produsului: Disc

    Descriere:

    Colectarea prafului se întâlnește cu performanța de tăiere de top a discului abraziv 3M Xtract™ Cubitron™ II Mesh 710W. Acest disc de șlefuire premium cu ochiuri de plasă prezintă un model unic de șlefuire pe un suport de plasă care permite o șlefuire practic fără praf cu tehnologia legendară de precizie 3M™. Veți prelucra mai multe piese per disc cu mai puțin praf în mediul înconjurător, crescând productivitatea fără a compromite sănătatea lucrătorilor.

    Caracteristică:

    Discul de șlefuire cu grilă premium permite o șlefuire practic fără praf
    Granulația de precizie 3M™, dispusă într-un model unic, asigură o rată de îndepărtare a materialului de top în industrie și o durată de viață lungă
    Face parte din seria 3M Xtract™, optimă în ceea ce privește eliminarea prafului și performanța
    Permite un mediu de lucru mai curat decât discurile perforate tradiționale
    Ideal pentru o gamă largă de materiale și aplicații, inclusiv pentru îndepărtarea stocurilor și prelucrarea fină
    Suport din scai pentru schimbarea rapidă și ușoară a discului
    Disponibil într-o gamă de grade de la 80+ la 320+.