Execuţie:
Marcă: VHB™
Culoare: Culoare: alb
Lungime x lățime: 11,0 m x 19,0 mm
Descriere:
Noua bandă 3M™ VHB™ LSE-160WF este albă, are o grosime de 1,6 mm și permite lipirea materialelor cu energie superficială redusă (LSE), oferind rezultate rezistente acolo unde alte soluții necesită etape suplimentare de proces. Eliminarea amorsării crește productivitatea și reduce necesitatea de a utiliza substanțe chimice periculoase în unitățile de producție. Durabilitatea excelentă și rezistența la temperaturi extinse asigură o rezistență și o fiabilitate superioare în aplicații de interior și exterior.
Caracteristică:
Lipire rapidă și ușoară, precum și durabilitate puternică și de lungă durată
Rezistență imediată la utilizare datorită adezivului sensibil la presiune; poate fi utilizat fără pretratarea chimică a suprafeței
Lipirea adezivă aproape invizibilă asigură un design optimizat
Bandă adezivă albă de înaltă performanță de 1,1 mm grosime, conformabilă, cu două fețe, de înaltă performanță, realizată din adeziv acrilic modificat pentru lipirea polimerilor cu energie redusă (LSE) fără promotori de aderență
Poate înlocui metodele de îmbinare mecanică (nituri, suduri, șuruburi) sau adezivi lichizi: Elimină nevoia de găurire, șlefuire, înșurubare, sudare și de curățare și retușare ulterioară
Absorbția ridicată a sarcinii dinamice reduce vibrațiile și șocurile
Etanșare permanentă împotriva apei, umezelii etc.
Notă:
Pentru lipirea plăcilor pe cadre
Pentru lipirea elementelor de rigidizare pe plăci, de ex. elemente de acoperiș
Pentru lipirea ferestrelor obiectivului la carcasele camerei
Pentru lipirea materialului decorativ, a benzilor decorative sau a accesoriilor
Pentru lipirea plăcuțelor de identificare, a siglelor și a semnelor