Blocaj de presiune flexibil 3M™ Dual Lock™ SJ3550, negru, 25 mm x 2,5 m, 5,7 mm, 40 capete/cm², exterior, blister.

Cod articol: 7100287194
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăţi
  • Pași de comandă: 4 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100287194
EAN / GTIN 04064035068189
Număr producător 7100287194
L-Număr L01310 1832

Descriere

Execuţie:

Marca: 3M™
Culoare: Negru
Forma produsului: rolă
Lungime x lățime: 2,5 m x 25,0 mm

Descriere:

Potrivit pentru lipirea pe metal (aluminiu, oțel inoxidabil), sticlă, materiale plastice cu energie de suprafață ridicată (acrilic, policarbonat, ABS) și suprafețe vopsite.

Caracteristică:

Adeziv VHB™.
Interior și exterior
Negru
Aderență instantanee bună
Rezistență ridicată la forfecare
Rezistență ridicată la umiditate
Rezistență ridicată la solvenți
Rezistență ridicată la îmbătrânire
Putere de prindere de 10 ori mai mare decât cea a conexiunilor cu bandă cu cârlig și buclă

Notă:

Utilizat pentru a atașa panouri și plăci de acoperire
Semnalizare de interior
Elemente decorative
Partiții de birou
Pentru atașarea elementelor grafice
Clapete de inspecție
Vehicule speciale (dispozitive de fixare interne)
Profiluri L, rafturi repoziționabile
Pentru semnalizarea suspendată