Execuţie:
Marcă: 3M™
Culoare: Transparent
Lungime x lățime: 50,0 m x 19,0 mm
Descriere:
Conceput pentru versatilitate: Banda dublu-adezivă 3M™ GPT-020P este transparentă și are o grosime de 200 µm. Are un adeziv acrilic modificat, fără solvenți, și este acoperită cu o hârtie de protecție PCK imprimată în alb. Banda dublă față-verso 3M GPT-020P oferă o rezistență bună la exfoliere și forfecare, precum și o aderență ridicată la o gamă largă de suprafețe - fie că este vorba de suprafețe cu energie de suprafață mare sau mică.
Caracteristică:
Versatil și adecvat pentru lipirea a numeroase suprafețe cu energie de suprafață atât ridicată, cât și scăzută.
Aderență instantanee puternică și rezistență ridicată la umiditate
Rezistență ridicată la exfoliere și forfecare.
Rezistență ridicată la temperaturi ridicate, cu aderență totală la: până la +190 °C (pe termen scurt) și până la +90 °C (pe termen lung)
Grosime de 200 µm