Disc nețesut de precizie Scotch-Brite™, PN-DH, Fin, 125 mm x 22,23 mm

Cod articol: 7100276268
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăţi
  • Pași de comandă: 100 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100276268
EAN / GTIN 04064035041908
Număr producător 7100276268

Descriere

Execuţie:

Marca: Scotch-Brite™
Culoare: verde
Industrii: Automobile // Alimente și băuturi // MRO // Aerospațial // Reparații de caroserie și vopsitorie // Căi ferate // Transport și echipamente grele // Prelucrarea și prelucrarea metalelor.
Viteză maximă: 12000.0 rpm
Diametru: 125,0 mm

Descriere:

Discurile nețesute de precizie Scotch-Brite™ stabilesc un nou standard în finisarea suprafețelor. Aceste discuri multifuncționale nou formulate dispun de granulația de precizie turnată de 3M încorporată în netedă, ceea ce conferă gamei Scotch-Brite™ o productivitate și mai bună și o durată de viață mai lungă.

Caracteristică:

Acum cu tehnologia de precizie 3M™ cu granulație de precizie - asigură un nou nivel de performanță.
Conceput pentru ușurință în utilizare și finisaje de suprafață consistente.
Disc adaptabil pentru pregătirea suprafețelor fără a goli, subșlefui sau deteriora piesa de prelucrat.
Material nețesut adaptabil pentru curățarea și finisarea suprafețelor fără a goli, a șlefui sau a deteriora piesa de lucru.
Potrivit pentru aluminiu și metale moi, oțel carbon, oțel inoxidabil, materiale compozite, materiale plastice și altele.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături