Disc nețesut de precizie Scotch-Brite™, PN-DH, fin, 115 mm x 22,23 mm, 25/pachet interior, 100 buc/carton

Cod articol: 7100275836
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăţi
  • Pași de comandă: 100 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100275836
EAN / GTIN 04064035037765
Număr producător 7100275836

Descriere

Execuţie:

Marcă: Scotch-Brite™
Culoare: Culoare: verde
Industrii: Transport feroviar // Metalurgie // Industria alimentară și a băuturilor // MRO // Transport și echipamente grele // Repararea caroseriei și a vopselelor // Industria aerospațială // Industria auto.
Viteză maximă: 13300.0 rpm
Diametru: 115,0 mm

Descriere:

Discurile nețesute de precizie Scotch-Brite™ stabilesc un nou standard în finisarea suprafețelor. Aceste discuri multifuncționale nou formulate dispun de granulația de precizie turnată de 3M încorporată în netedă, ceea ce conferă gamei Scotch-Brite™ o productivitate și mai bună și o durată de viață mai lungă.

Caracteristică:

Acum cu tehnologia de precizie 3M™ cu granulație de precizie - asigură un nou nivel de performanță.
Conceput pentru ușurință în utilizare și finisaje de suprafață consistente.
Disc adaptabil pentru pregătirea suprafețelor fără a goli, subșlefui sau deteriora piesa de lucru.
Material nețesut adaptabil pentru curățarea și finisarea suprafețelor fără a goli, a ascuți insuficient sau a deteriora piesa de lucru.
Adecvat pentru aluminiu și metale moi, oțel carbon, oțel inoxidabil, materiale compozite, materiale plastice și multe altele.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături