Disc nețesut de precizie Scotch-Brite™, PN-DH, grosier, 100 mm x 16 mm, pachet de 25/în interior, 100 bucăți/carton

Cod articol: 7100275261
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăţi
  • Pași de comandă: 100 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Cod articol 7100275261
    EAN / GTIN 04064035040482
    Număr producător 7100275261

    Descriere

    Execuţie:

    Marca: Scotch-Brite™
    Culoare: maro
    Industrii: feroviar // auto // transport și echipamente grele // MRO // alimente și băuturi // prelucrarea metalelor // reparații de caroserie și vopsitorie // aerospațial.
    Viteză maximă: 15000.0 rpm
    Diametru: 100,0 mm

    Descriere:

    Discurile nețesute de precizie Scotch-Brite™ stabilesc un nou standard în finisarea suprafețelor. Aceste discuri multifuncționale nou formulate dispun de granulația de precizie turnată de 3M încorporată în netedă, ceea ce conferă gamei Scotch-Brite™ o productivitate și mai bună și o durată de viață mai lungă.

    Caracteristică:

    Acum cu tehnologie de precizie 3M™ cu granulație de precizie - asigură un nou nivel de performanță.
    Conceput pentru o aplicare ușoară și finisaje de suprafață consistente.
    Disc adaptabil pentru pregătirea suprafețelor fără a goli, subșlefui sau deteriora piesa de lucru.
    Material nețesut adaptabil pentru curățarea și finisarea suprafețelor, fără a goli, a șlefui sau a deteriora piesa de lucru.
    Potrivit pentru aluminiu și metale moi, oțel carbon, oțel inoxidabil, materiale compozite, materiale plastice și altele.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături