Disc nețesut de precizie Scotch-Brite™, PN-DH, grosier, 178 mm x fără gaură (NH), 25/pachet interior, 100 bucăți/carton

Cod articol: 7100275259
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăţi
  • Pași de comandă: 100 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100275259
EAN / GTIN 04064035040635
Număr producător 7100275259
L-Număr L51710 1724

Descriere

Execuţie:

Marcă: Scotch-Brite™
Culoare: maro
Industrii: Alimente și băuturi // Prelucrarea metalelor // Transport feroviar // Industria auto // Repararea caroseriei și vopsitoriei // Transport și echipamente grele // MRO // Aviație
Viteză maximă: 8600.0 rpm
Diametru: 178,0 mm

Descriere:

Discurile nețesute de precizie Scotch-Brite™ stabilesc un nou standard în finisarea suprafețelor. Aceste discuri multifuncționale nou formulate dispun de granulația de precizie turnată de 3M încorporată în netedă, ceea ce conferă gamei Scotch-Brite™ o productivitate și mai bună și o durată de viață mai lungă.

Caracteristică:

Acum cu tehnologia 3M™ Precision Grain Technology - asigură un nou nivel de performanță.
Conceput pentru ușurință în utilizare și finisaje de suprafață consistente.
Disc adaptabil pentru a pregăti suprafețele fără a goli, a șlefui insuficient sau a deteriora piesa de lucru.
Material nețesut adaptabil pentru curățarea și finisarea suprafețelor fără a gubi, subîngrădi sau deteriora piesa de lucru.
Adecvat pentru aluminiu și metale moi, oțel carbon, oțel inoxidabil, materiale compozite, materiale plastice și multe altele.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături