Scotch-Brite™ Precision Nonwoven Disc, PN-DH, Very Fine, 178 mm x No Hole (NH), 25/pachet interior, 100 buc/carton.

Cod articol: 7100275253
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăţi
  • Pași de comandă: 100 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Cod articol 7100275253
    EAN / GTIN 04064035040543
    Număr producător 7100275253

    Descriere

    Execuţie:

    Marcă: Scotch-Brite™
    Culoare: Culoare: albastru
    Industrii: Automobile // MRO // Metalurgie // Transport și echipamente grele // Aeronautică // Reparații caroserie și vopsitorie // Transport feroviar // Alimente și băuturi.
    Viteză maximă: 8600,0 rpm
    Diametru: 178,0 mm

    Descriere:

    Discurile nețesute de precizie Scotch-Brite™ stabilesc un nou standard în finisarea suprafețelor. Aceste discuri multifuncționale nou formulate dispun de granulația de precizie turnată de 3M încorporată în netedă, ceea ce conferă gamei Scotch-Brite™ o productivitate și mai bună și o durată de viață mai lungă.

    Caracteristică:

    Acum cu tehnologie de precizie 3M™ cu granulație de precizie - asigură un nou nivel de performanță.
    Conceput pentru ușurință în utilizare și finisaje de suprafață consistente.
    Discul adaptabil pentru pregătirea suprafețelor fără a goli, a ascuți insuficient sau a deteriora piesa de lucru.
    Material nețesut adaptabil pentru curățarea și finisarea suprafețelor fără a goli, subînțelege sau deteriora piesa de lucru.
    Adecvat pentru aluminiu și metale moi, oțel carbon, oțel inoxidabil, materiale compozite, materiale plastice și multe altele

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături