Disc nețesut de precizie Scotch-Brite™, PN-DH, fin, 178 mm x 22,23 mm, 25/pachet interior, 100 bucăți/carton

Cod articol: 7100274667
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăţi
  • Pași de comandă: 100 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100274667
EAN / GTIN 04064035039110
Număr producător 7100274667

Descriere

Execuţie:

Marca: Scotch-Brite™
Culoare: Culoare: verde
Industrii: Reparații de caroserie și vopsitorie // Industria aerospațială // Transport și echipamente grele // MRO // Automobile // Metalurgie // Industria feroviară // Industria alimentară și a băuturilor.
Viteză maximă: 8600.0 rpm
Diametru: 178,0 mm

Descriere:

Discurile nețesute de precizie Scotch-Brite™ stabilesc un nou standard în finisarea suprafețelor. Aceste discuri multifuncționale nou formulate dispun de granulația de precizie turnată de 3M încorporată în netedă, ceea ce conferă gamei Scotch-Brite™ o productivitate și mai bună și o durată de viață mai lungă.

Caracteristică:

Acum cu tehnologia de precizie 3M™ cu granulație de precizie - asigurați un nou nivel de performanță.
Conceput pentru ușurință în utilizare și finisaje de suprafață consistente.
Disc adaptabil pentru pregătirea suprafețelor fără a goli, subșlefui sau deteriora piesa de lucru.
Material nețesut adaptabil pentru curățarea și finisarea suprafețelor fără a grena, subgroșarea sau deteriorarea piesei de prelucrat.
Potrivit pentru aluminiu și metale moi, oțel carbon, oțel inoxidabil, materiale compozite, materiale plastice și altele.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături