Scotch-Brite™ Precision Nonwoven Disc, PN-DH, Extra Coarse, 150 mm x No Hole (NH), 25/pachet interior, 100 buc/carton.

Cod articol: 7100274661
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăţi
  • Pași de comandă: 100 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100274661
EAN / GTIN 04064035038984
Număr producător 7100274661

Descriere

Execuţie:

Marca: Scotch-Brite™
Culoare: Gri
Industrii: Automobile // Aerospațial // Alimente și băuturi // Căi ferate // MRO // Reparații caroserie și vopsitorie // Transport și echipamente grele // Prelucrarea și prelucrarea metalelor.
Viteză maximă: 10000.0 rpm
Diametru: 150,0 mm

Descriere:

Discurile nețesute de precizie Scotch-Brite™ stabilesc un nou standard în finisarea suprafețelor. Aceste discuri multifuncționale nou formulate dispun de granulația de precizie turnată de 3M încorporată în netedă, ceea ce conferă gamei Scotch-Brite™ o productivitate și mai bună și o durată de viață mai lungă.

Caracteristică:

Acum cu tehnologie de precizie 3M™ cu granulație de precizie - asigură un nou nivel de performanță.
Conceput pentru ușurință în utilizare și finisaje de suprafață consistente
Disc adaptabil pentru pregătirea suprafețelor fără a goli, a subînțelege sau a deteriora piesa de lucru.
Material nețesut adaptabil pentru curățarea și finisarea suprafețelor, fără a goli, a șlefui sau a deteriora piesa de lucru
Potrivit pentru aluminiu și metale moi, oțel carbon, oțel inoxidabil, materiale compozite, materiale plastice și altele.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături