Discul nețesut de precizie Scotch-Brite™, PN-DH, Extra grosier,125 mm x 22,23 mm, 25/pachet interior, 100 bucăți/carton

Cod articol: 7100274226
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăţi
  • Pași de comandă: 100 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100274226
EAN / GTIN 04064035038106
Număr producător 7100274226
L-Număr L51710 1701

Descriere

Execuţie:

Marcă: Scotch-Brite™
Culoare: gri
Industrii: Alimente și băuturi // Transport și echipamente grele // Reparații de caroserie și vopsitorie // Aerospațial // MRO // Automobile // Prelucrarea și prelucrarea metalelor // Transport feroviar.
Viteză maximă: 12000,0 rpm
Diametru: 125,0 mm

Descriere:

Discurile nețesute de precizie Scotch-Brite™ stabilesc un nou standard în finisarea suprafețelor. Aceste discuri multifuncționale nou formulate dispun de granulația de precizie turnată de 3M încorporată în netedă, ceea ce conferă gamei Scotch-Brite™ o productivitate și mai bună și o durată de viață mai lungă.

Caracteristică:

Acum cu tehnologia de precizie 3M™ cu granule de precizie - asigurați un nou nivel de performanță.
Conceput pentru ușurință în utilizare și finisaje de suprafață consistente
Discul adaptabil pentru pregătirea suprafețelor fără a goli, a șlefui insuficient sau a deteriora piesa de lucru.
Material nețesut adaptabil pentru curățarea și finisarea suprafețelor, fără a goli, a șlefui sau a deteriora piesa de lucru
Potrivit pentru aluminiu și metale moi, oțel carbon, oțel inoxidabil, materiale compozite, materiale plastice și altele

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături