Disc nețesut de precizie Scotch-Brite™, PN-DH, foarte fin, 125 mm x fără gaură (NH), pachet de 25/în interior, 100 buc/carton.

Cod articol: 7100274224
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăţi
  • Pași de comandă: 100 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Cod articol 7100274224
    EAN / GTIN 04064035037383
    Număr producător 7100274224

    Descriere

    Execuţie:

    Marca: Scotch-Brite™
    Culoare: Culoare: albastru
    Industrii: Prelucrarea metalelor // Industria auto // Industria aerospațială // Industria feroviară // Industria alimentară și a băuturilor // Repararea caroseriei și a vopselelor // MRO // Transport și echipamente grele.
    Viteză maximă: 13300.0 rpm
    Diametru: 115,0 mm

    Descriere:

    Discurile nețesute de precizie Scotch-Brite™ stabilesc un nou standard în finisarea suprafețelor. Aceste discuri multifuncționale nou formulate dispun de granulația de precizie turnată de 3M încorporată în netedă, ceea ce conferă gamei Scotch-Brite™ o productivitate și mai bună și o durată de viață mai lungă.

    Caracteristică:

    Acum cu tehnologie de precizie 3M™ cu granulație de precizie - asigură un nou nivel de performanță.
    Proiectat pentru ușurință în utilizare și finisaje de suprafață consistente
    Disc adaptabil pentru pregătirea suprafețelor fără a goli, a șlefui subțire sau a deteriora piesa de lucru.
    Material nețesut adaptabil pentru curățarea și finisarea suprafețelor, fără a goli, a șlefui sau a deteriora piesa de lucru
    Potrivită pentru aluminiu și metale moi, oțel carbon, oțel inoxidabil, materiale compozite, materiale plastice și multe altele

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături