Execuţie:
Marca: Xtract™
Culoare: negru
Tip produs: Tampon de rezervă
Viteză maximă: 12000.0 rpm
Diametru: 152,4 mm
Descriere:
Plăcuțele suport 3M Xtract™ susțin un disc 3M Xtract (vândut separat) și sunt potrivite pentru aplicații care necesită conformabilitate și o margine flexibilă. Face parte din seria 3M Xtract, concepută pentru o extracție optimă a prafului. Plăcuțele suport permit unei unități de extracție să aspire praful de pe o piesă de prelucrat pentru a îmbunătăți durata de viață a sculei și productivitatea. Tamponul suport are o margine conică, ideală pentru degroșare sau estompare pentru a potrivi o zonă vopsită cu restul piesei de prelucrat.
Caracteristică:
Perforația multiperforată 3M Xtract™ patentată asigură o extracție excepțional de bună a prafului, prevenind colmatarea, crescând productivitatea și oferind un mediu de lucru mai curat.
Spuma de densitate medie asigură un grad de conformabilitate pentru șlefuirea suprafețelor.
Marginea conică este ideală atunci când este nevoie de flexibilitate pentru a ascuți sau estompa o zonă vopsită
Filetele externe sunt compatibile cu filetele interne corespunzătoare de pe șlefuitoarele orbitale și aleatoare (1/4-20 pentru șlefuitoarele orbitale aleatoare de 3 inci sau 5/16-24 pentru șlefuitoarele orbitale aleatoare de 5 și 6 inci)
Sistemul de fixare 3M™ Hookit™ permite schimbarea ușoară a discului și optimizează durata de viață a sculei