Tampon de suport 3M Xtract™ Hookit™, 89052, extra tare, negru, 125 mm

Cod articol: 7100273845
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 7100273845
EAN / GTIN 50638060890528
Număr producător 7100273845

Descriere

Execuţie:

Marca: Xtract™
Culoare: Negru
Tip de produs: Tampon de rezervă
Viteză maximă: 12000,0 rpm
Diametru: 127,0 mm

Descriere:

Plăcuțele suport 3M Xtract™ susțin un disc 3M Xtract (vândut separat) și sunt potrivite pentru aplicații care necesită conformabilitate și o margine flexibilă. Face parte din seria 3M Xtract, concepută pentru o extracție optimă a prafului. Plăcuțele suport permit unei unități de extracție să aspire praful de pe o piesă de prelucrat pentru a îmbunătăți durata de viață a sculei și productivitatea. Tamponul suport are o margine conică, ideală pentru degroșare sau estompare pentru a potrivi o zonă vopsită cu restul piesei de prelucrat.

Caracteristică:

Perforația multiforată brevetată 3M Xtract™ asigură o extracție excepțional de bună a prafului, ceea ce previne înfundarea, crește productivitatea și asigură un mediu de lucru mai curat
Spuma de densitate medie asigură o anumită conformabilitate la șlefuirea suprafețelor
Marginea conică este ideală atunci când este nevoie de flexibilitate pentru a aspri sau estompa o zonă vopsită
Filetele externe sunt compatibile cu filetele interne corespunzătoare de pe șlefuitoarele orbitale și aleatoare (1/4-20 pentru șlefuitoarele orbitale aleatoare de 3 inci sau 5/16-24 pentru șlefuitoarele orbitale aleatoare de 5 și 6 inci)
Sistemul de fixare 3M™ Hookit™ permite schimbarea ușoară a discurilor și optimizează durata de viață

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături