Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Nonwoven Disc, PN-DR, Fine, TR, 76,2 mm, 1.000/carton, pachet vrac.

Cod articol: 7100271030
  • Cantitatea minimă de comandă 1000 bucăţi
  • Pași de comandă: 1000 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100271030
EAN / GTIN 50638060892874
Număr producător 7100271030

Descriere

Execuţie:

Marcă: Scotch-Brite™
Culoare: verde
Industrii: Prelucrarea metalelor // Reparații de caroserie și vopsitorie // Industria aerospațială // Industria alimentară și a băuturilor // Industria auto // Transport și echipamente grele // Industria feroviară // MRO.
Viteză maximă: 20000.0 rpm
Diametru: 76,2 mm

Descriere:

Discurile nețesute de precizie Scotch-Brite™ Roloc™ stabilesc un nou standard în domeniul finisării suprafețelor. Aceste discuri multifuncționale nou formulate dispun de granulația de precizie turnată de 3M încorporată în neted, ceea ce conferă gamei Scotch-Brite™ o productivitate și mai bună și o durată de viață mai lungă a sculelor.

Caracteristică:

Acum cu tehnologia 3M™ Precision Grain Technology - asigurați un nou nivel de performanță.
Consistență și ușurință în utilizare pentru a asigura finisarea suprafeței fără a modifica semnificativ piesa de prelucrat.
Un disc nețesut adaptabil combinat cu un suport Roloc™ vă oferă cea mai bună performanță de șlefuire și un sistem de schimbare rapidă practic și eficient.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături