Pernuță suport 3M™ Perfect-It™ pentru polizor excentric, 130 mm (5 in), 34128

Cod articol: 7100265258
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100265258
EAN / GTIN 04064035015411
Număr producător 7100265258
L-Număr L51710 1704

Descriere

Execuţie:

Marcă: Perfect-It™
Culoare: Negru
Industrii: Transport și trafic // Pregătirea vopselelor // AOEM // Marină // Automobile // Industrie generală
Diametru: 130,0 mm

Descriere:

Obțineți rezultate de top cu plăcuțele suport pentru mașina de lustruit excentrică 3M™ Perfect-It™ pentru mașina dvs. de lustruit excentrică 3M™ Perfect-It™. Aceste plăcuțe suport mențin plăcuțele de lustruire 3M™ Perfect-It™ ferm atașate la mașina de lustruit pentru a maximiza productivitatea. Se fixează ușor cu un singur șurub.

Caracteristică:

PERFORMANȚĂ DE TOP: Suportul 3M™ Perfect-It™ pentru mașini de lustruit excentrice maximizează performanța plăcuțelor de lustruit atunci când sunt utilizate cu mașina de lustruit excentrică 3M™ Perfect-It™.
Ușor de atașat, fixat: Sistemul de fixare rapidă 3M™ Hookit™ fixează rapid și sigur plăcuțele de lustruire la suportul 3M™ Perfect-It™.
ASAMBLARE RAPIDĂ: Suportul 3M™ Perfect-It™ pentru polizoare excentrice se atașează la polizor cu un singur șurub și o cheie Allen.
COMPONENTE ALE SISTEMULUI SELECȚIONATE: Face parte din sistemul de finisare a vopselelor cu șlefuitor excentric 3M™ Perfect-It™, ușor de utilizat, care include plăcuțe, fluide și unelte. Sistemul este conceput pentru a obține un finisaj de înaltă calitate.
DOUĂ DIMENSIUNI: Aceste tampoane suport ferme, dar flexibile, sunt disponibile în diametre de 130 mm și 150 mm.