3M™ HF-353 semi-mască reutilizabilă, mare, 50 mm, 10 per pachet

Cod articol: 7100265222
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Mască parţială

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100265222
    EAN / GTIN 04064035005672
    Număr producător 7100265222

    Descriere

    Descriere:

    Semimasca reutilizabilă 3M™, HF-353, are un filet de filtru de 50 mm și este compatibilă cu filtrele 3M™ PV-251. Acest lucru face ca HF-353 să fie o alegere convenabilă pentru utilizatorii kitului pentru sistemul de respirație cu aer comprimat cu aer comprimat 3M™ pentru azbest, seria PV-300, deoarece numărul de tipuri de filtre care trebuie păstrate în stoc poate fi redus la minimum.

    Caracteristică:

    Buza de etanșare flexibilă se adaptează la fața purtătorului pentru un confort sporit
    Mecanism de testare scurtă de potrivire strânsă - atunci când masca este apăsată în timpul expirației, aceasta se umflă ușor, ceea ce indică faptul că a fost obținută o bună potrivire strânsă
    Panoul vocal integrat permite o inteligibilitate îmbunătățită a vorbirii în timp ce este purtat
    Nasul permite o mai bună integrare a ochelarilor de protecție.
    Bandă de cap confortabilă și robustă, cu profil redus și curele elastice groase care permit o închidere ușoară la spate
    Supapa de expirație descendentă reduce aburirea câmpului vizual
    Compatibil cu filtrele 3M™ PV-251.
    Mare
    Denumirea anterioară: Scott™ AVIVA 50