Disc nețesut de precizie Scotch-Brite™ Roloc™ Roloc™, PN-DR, Extra grosier, TR, 76,2 mm, 25/mpachet interior, 100 bucăți/carton, pachet dispenser.

Cod articol: 7100264198
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăţi
  • Pași de comandă: 100 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100264198
EAN / GTIN 50638060892898
Număr producător 7100264198

Descriere

Execuţie:

Marcă: Scotch-Brite™
Culoare: Gri
Industrii: Prelucrarea metalelor // Reparații de caroserie și vopsitorie // Aeronautică // Alimente și băuturi // Automobile // Transport și echipamente grele // Transport feroviar // MRO
Viteză maximă: 20000,0 rpm
Diametru: 76,2 mm

Descriere:

Discurile nețesute de precizie Scotch-Brite™ Roloc™ stabilesc un nou standard în domeniul finisării suprafețelor. Aceste discuri multifuncționale nou formulate dispun de granulația de precizie turnată de 3M încorporată în neted, ceea ce conferă gamei Scotch-Brite™ o productivitate și mai bună și o durată de viață mai lungă a sculelor.

Caracteristică:

Acum, cu tehnologia de precizie 3M™ a granulelor de precizie - asigurați un nou nivel de performanță.
Consistență și ușurință în utilizare pentru a asigura finisarea suprafeței fără a modifica semnificativ piesa de lucru.
Un disc nețesut adaptabil, combinat cu un suport Roloc™, vă oferă cea mai bună performanță de șlefuire și un sistem practic și eficient de schimbare rapidă.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături