Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Nonwoven Disc, PN-DR, Fine, TR, 50,8 mm, 50/mpachet interior, 200 buc/carton, ambalaj cu distribuitor.

Cod articol: 7100264174
  • Cantitatea minimă de comandă 200 bucăţi
  • Pași de comandă: 200 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100264174
EAN / GTIN 50638060893024
Număr producător 7100264174
L-Număr L51710 1796

Descriere

Execuţie:

Marca: Scotch-Brite™
Culoare: verde
Industrii: Prelucrarea metalelor // Reparații de caroserie și vopsitorie // Aerospațial // Alimente și băuturi // Automotive // Transport și echipamente grele // Transport feroviar // MRO
Viteză maximă: 25000,0 rpm
Diametru: 50,8 mm

Descriere:

Discurile nețesute de precizie Scotch-Brite™ Roloc™ stabilesc un nou standard în domeniul finisării suprafețelor. Aceste discuri multifuncționale nou formulate dispun de granulația de precizie turnată de 3M încorporată în neted, ceea ce conferă gamei Scotch-Brite™ o productivitate și mai bună și o durată de viață mai lungă a sculelor.

Caracteristică:

Acum cu tehnologia de precizie 3M™ cu granulație de precizie - asigurați un nou nivel de performanță.
Consistență și ușurință în utilizare pentru a asigura finisarea suprafeței fără a modifica semnificativ piesa de prelucrat.
Un disc nețesut adaptabil combinat cu un suport Roloc™ vă oferă cea mai bună performanță de șlefuire și un sistem de schimbare rapidă practic și eficient.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături