Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Nonwoven Disc, PN-DR, Fine, TR, 50,8 mm, 25/mpachet interior, 100 bucăți/carton, pachet dispenser.

Cod articol: 7100264171
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăţi
  • Pași de comandă: 100 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Cod articol 7100264171
    EAN / GTIN 50638060893079
    Număr producător 7100264171

    Descriere

    Execuţie:

    Marca: Scotch-Brite™
    Culoare: Culoare: verde
    Industrii: Prelucrarea metalelor // Reparații de caroserie și vopsitorie // Industria aerospațială // Industria alimentară și a băuturilor // Industria auto // Transport și echipamente grele // Transport feroviar // MRO
    Viteză maximă: 25000,0 rpm
    Diametru: 50,8 mm

    Descriere:

    Discurile nețesute de precizie Scotch-Brite™ Roloc™ stabilesc un nou standard în domeniul finisării suprafețelor. Aceste discuri multifuncționale nou formulate dispun de granulația de precizie turnată de 3M încorporată în neted, ceea ce conferă gamei Scotch-Brite™ o productivitate și mai bună și o durată de viață mai lungă a sculelor.

    Caracteristică:

    Acum cu tehnologia de precizie 3M™ cu granulație de precizie - asigurați un nou nivel de performanță.
    Consistență și manevrare ușoară pentru a asigura finisarea suprafeței fără modificări semnificative ale piesei de prelucrat.
    Un disc nețesut adaptabil combinat cu un suport Roloc™ vă oferă cea mai bună performanță de șlefuire și un sistem de schimbare rapidă practic și eficient.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături