Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Nonwoven Disc, PN-DR, Coarse, TR, 38,1 mm, 50/mpachet interior, 200 buc/carton, ambalaj cu distribuitor.

Cod articol: 7100264169
  • Cantitatea minimă de comandă 200 bucăţi
  • Pași de comandă: 200 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100264169
EAN / GTIN 50638060893109
Număr producător 7100264169

Descriere

Execuţie:

Marcă: Scotch-Brite™
Culoare: maro
Industrii: Metalurgie // Reparații de caroserie și vopsitorie // Industria aerospațială // Industria alimentară și a băuturilor // Industria auto // Transport și echipamente grele // Industria feroviară // MRO.
Viteză maximă: 30000,0 rpm
Diametru: 38,1 mm

Descriere:

Discurile nețesute de precizie Scotch-Brite™ Roloc™ stabilesc un nou standard în domeniul finisării suprafețelor. Aceste discuri multifuncționale nou formulate dispun de granulația de precizie turnată de 3M încorporată în neted, ceea ce conferă gamei Scotch-Brite™ o productivitate și mai bună și o durată de viață mai lungă a sculelor.

Caracteristică:

Acum cu tehnologia 3M™ Precision Grain Technology - asigurați un nou nivel de performanță.
Consistență și ușurință în utilizare pentru a asigura finisarea suprafeței fără a modifica semnificativ piesa de prelucrat.
Un disc nețesut adaptabil combinat cu un suport Roloc™ vă oferă cele mai bune performanțe de șlefuire și un sistem convenabil și eficient de schimbare rapidă.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături