Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Nonwoven Disc, PN-DR, Very Fine, TR, 25,4 mm, 50/mpachet interior, 200 buc/carton, ambalaj cu distribuitor.

Cod articol: 7100264156
  • Cantitatea minimă de comandă 200 bucăţi
  • Pași de comandă: 200 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100264156
EAN / GTIN 50638060893239
Număr producător 7100264156
L-Număr L51710 1658

Descriere

Execuţie:

Marca: Scotch-Brite™
Culoare: Culoare: albastru
Industrii: Prelucrarea metalelor // Reparații de caroserie și vopsitorie // Industria aerospațială // Industria alimentară și a băuturilor // Industria auto // Transport și echipamente grele // Industria feroviară // MRO.
Viteză maximă: 30000.0 rpm
Diametru: 25,4 mm

Descriere:

Discurile nețesute de precizie Scotch-Brite™ Roloc™ stabilesc un nou standard în domeniul finisării suprafețelor. Aceste discuri multifuncționale nou formulate dispun de granulația de precizie turnată de 3M încorporată în neted, ceea ce conferă gamei Scotch-Brite™ o productivitate și mai bună și o durată de viață mai lungă a sculelor.

Caracteristică:

Acum cu tehnologia de precizie 3M™ cu granulație de precizie - asigurați un nou nivel de performanță.
Consistent și ușor de utilizat pentru a asigura finisarea suprafețelor fără a altera semnificativ piesa de prelucrat.
Un disc nețesut conformabil combinat cu un suport Roloc™ vă oferă cea mai bună performanță de șlefuire și un sistem de schimbare rapidă convenabil și eficient.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături