Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Nonwoven Disc, PN-DR, Fine, TR, 38,1 mm, 25/mpachet interior, 100 buc/carton, ambalaj cu distribuitor.

Cod articol: 7100264152
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăţi
  • Pași de comandă: 100 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Cod articol 7100264152
    EAN / GTIN 50638060893178
    Număr producător 7100264152

    Descriere

    Execuţie:

    Marca: Scotch-Brite™
    Culoare: Culoare: verde
    Industrii: Prelucrarea metalelor // Reparații de caroserie și vopsitorie // Industria aerospațială // Industria alimentară și a băuturilor // Industria auto // Transport și echipamente grele // Transport feroviar // MRO
    Viteză maximă: 30000.0 rpm
    Diametru: 38,1 mm

    Descriere:

    Discurile nețesute de precizie Scotch-Brite™ Roloc™ stabilesc un nou standard în domeniul finisării suprafețelor. Aceste discuri multifuncționale nou formulate dispun de granulația de precizie turnată de 3M încorporată în neted, ceea ce conferă gamei Scotch-Brite™ o productivitate și mai bună și o durată de viață mai lungă a sculelor.

    Caracteristică:

    Acum cu tehnologia de precizie 3M™ cu granulație de precizie - asigurați un nou nivel de performanță.
    Consistență și ușurință în utilizare pentru a asigura finisarea suprafeței fără a modifica semnificativ piesa de prelucrat.
    Un disc nețesut adaptabil combinat cu un suport Roloc™ vă oferă cele mai bune performanțe de șlefuire și un sistem practic și eficient de schimbare rapidă.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături