Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Nonwoven Disc, PN-DR, Coarse, TR, 50,8 mm, 1.000 de bucăți/carton, pachet vrac.

Cod articol: 7100264092
  • Cantitatea minimă de comandă 1000 bucăţi
  • Pași de comandă: 1000 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100264092
EAN / GTIN 50638060892959
Număr producător 7100264092

Descriere

Execuţie:

Marca: Scotch-Brite™
Culoare: maro
Industrii: Prelucrarea metalelor // Repararea caroseriei și vopsitoriei // Aerospațial // Alimente și băuturi // Automobile // Transport și echipamente grele // Transport feroviar // MRO.
Viteză maximă: 25000,0 rpm
Diametru: 50,8 mm

Descriere:

Discurile nețesute de precizie Scotch-Brite™ Roloc™ stabilesc un nou standard în domeniul finisării suprafețelor. Aceste discuri multifuncționale nou formulate dispun de granulația de precizie turnată de 3M încorporată în neted, ceea ce conferă gamei Scotch-Brite™ o productivitate și mai bună și o durată de viață mai lungă a sculelor.

Caracteristică:

Acum cu tehnologia de precizie 3M™ cu granulație de precizie - asigurați un nou nivel de performanță.
Consistență și ușurință în utilizare pentru a asigura finisarea suprafeței fără a modifica semnificativ piesa de prelucrat.
Un disc nețesut conformabil combinat cu un suport Roloc™ vă oferă cea mai bună performanță de șlefuire și un sistem de schimbare rapidă convenabil și eficient.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături