Descriere:
Banda PVC moale 3M™ 471 este utilizată pe scară largă pentru marcarea zonelor periculoase și a culoarelor, pentru mascarea în timpul lucrărilor de vopsire, precum și pentru marcaje de vopsea, ornamente decorative și multe altele. Această bandă versatilă are un suport moale din PVC cu adeziv din rășină de cauciuc. Rezistă la zgârieturi, la abraziune, la intemperii, ceea ce îl face foarte durabil.
Caracteristică:
Flexibilitate și alungire ridicată, aplicare rapidă și ușoară pe o mare varietate de suprafețe// Își păstrează culoarea puternică chiar și în condiții de abraziune și în contact cu numeroși solvenți// Flexibilitate și alungire ridicată, aplicare rapidă și ușoară pe o mare varietate de suprafețe
Rezistentă la mulți solvenți// Rezistentă la mulți solvenți// Datorită proprietăților sale unice de întindere, banda se adaptează la suprafețe inegale fără a se desprinde sau contracta
Disponibil în diferite culori (galben, alb, roșu, negru, verde, portocaliu și albastru)// Disponibil în diferite culori (galben, alb, roșu, negru, verde, portocaliu și albastru)// Ideal pentru utilizarea pe suprafețe curbate și cu forme tridimensionale
Ușor de aplicat, aderență excelentă pe multe suprafețe// Bună aplicare cu sisteme de vopsire pe bază de apă și solvenți// Bună aplicare cu sisteme de vopsire pe bază de apă și solvenți
Aderență bună și la suprafețele vopsite, sticlă și cauciuc// Aderență bună și la suprafețele vopsite, sticlă și cauciuc// Poate fi îndepărtat de pe mai multe suprafețe dintr-o singură bucată, fără a lăsa reziduuri, ceea ce duce la reducerea costurilor de curățare și a manoperei
Mascare deosebit de ușoară în colțuri strânse// Mascare deosebit de ușoară în colțuri strânse// Disponibil într-o gamă largă de culori și lățimi de semnal
Margini ascuțite ale vopselei// margini ascuțite ale vopselei
Notă:
Pentru marcaje de podea și marcaje de siguranță
Marcarea echipamentelor sau a instalațiilor în scopuri de avertizare
Pentru marcarea în culori a conductelor, instrumentelor, echipamentelor etc.
Pentru protejarea pieselor de lucru, echipamentelor sau produselor împotriva abraziunii
Pentru lipirea, învelirea sau etanșarea multor suprafețe curbate sau cu formă tridimensională