Execuţie:
Marca: 3M™
ETIM Clasa 8.0: EC000128
Descriere:
Banda PVC moale 3M™ 471 este utilizată pe scară largă pentru marcarea zonelor periculoase și a culoarelor, pentru mascarea în timpul lucrărilor de vopsire, precum și pentru marcaje de vopsea, ornamente decorative și multe altele. Această bandă versatilă are un suport moale din PVC cu adeziv din rășină de cauciuc. Rezistă la zgârieturi, la abraziune, la intemperii, ceea ce îl face foarte durabil.
Caracteristică:
Își păstrează culoarea cu semnal ridicat chiar și în condiții de abraziune și în contact cu numeroși solvenți// Flexibilitate și extensibilitate ridicate, aplicare rapidă și ușoară pe o mare varietate de suprafețe// Flexibilitate și extensibilitate ridicate, aplicare rapidă și ușoară pe o mare varietate de suprafețe.
Proprietățile unice de întindere permit benzii să se adapteze la suprafețe inegale fără a se desprinde sau contracta// Rezistent la mulți solvenți// Rezistent la mulți solvenți
Ideal pentru utilizarea pe suprafețe curbate și cu forme tridimensionale// Disponibil în diverse culori (galben, alb, roșu, negru, verde, portocaliu și albastru)// Disponibil în diverse culori (galben, alb, roșu, negru, verde, portocaliu și albastru).
Ușor de aplicat, aderență excelentă pe multe suprafețe// Bună aplicare cu sisteme de acoperire pe bază de apă și solvenți// Bună aplicare cu sisteme de acoperire pe bază de apă și solvenți
Aderență bună chiar și pe suprafețe vopsite, sticlă și cauciuc// Aderență bună chiar și pe suprafețe vopsite, sticlă și cauciuc// Se îndepărtează de pe mai multe suprafețe dintr-o singură bucată, fără a lăsa reziduuri, ceea ce duce la reducerea costurilor de curățare și a manoperei.
Mascare foarte ușoară în colțuri strâmte// Mascare foarte ușoară în colțuri strâmte// Disponibil într-o varietate de culori și lățimi de semnal înalt.
margini ascuțite de vopsea// margini ascuțite de vopsea
Notă:
Pentru marcaje de podea și marcaje de siguranță
Marcarea echipamentelor sau instalațiilor pentru avertizare
Pentru marcarea în culori a conductelor, instrumentelor, echipamentelor etc.
Pentru a proteja piesele de lucru, echipamentele sau produsele de abraziune
Pentru lipirea, învelirea sau etanșarea multor suprafețe curbate sau cu forme tridimensionale