Bandă de avertizare de pericol 3M™ 767, roșu/alb, 50 mm x 33 m, 12 role, ambalate practic individual

Cod articol: 7100260284
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă pentru marcaje pe podea

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100260284
EAN / GTIN 04054596923966
Număr producător 7100260284
L-Număr L01310 1134

Descriere

Execuţie:

Marca: 3M™
Culoarea produsului: roșu// alb
Lungime totală (metrică): 33 m
Lățimea totală (metrică): 50 mm
ETIM Clasa 8.0: EC000128

Descriere:

Banda de marcare 3M™ Hazard Marking Tape 767i este o bandă cu dungi roșii și albe pentru marcarea zonelor periculoase și a locurilor de depozitare a materialelor. Această bandă este utilizată pentru a marca zonele periculoase și colțurile și marginile proeminente, inclusiv în fabricile de producție, depozite etc.

Caracteristică:

Rezistent la abraziune// Rezistent la abraziune// Ideal pentru marcaje de siguranță în zonele cu trafic redus.
Întindere// Întindere// Marcarea echipamentelor sau instalațiilor pentru avertizare.
Calitatea culorii// Calitatea culorii// Rapid de aplicat și gata de utilizare imediată
Rezistent la solvenți// Rezistent la solvenți// Se adaptează la suprafețele curbe și se mulează în jurul colțurilor
Culoarea cu semnal ridicat este ușor de observat în mediul de producție// Antiderapant// Antiderapant.
Ideal pentru marcarea în zone cu încărcătură redusă de la camioanele industriale// Ideal pentru marcarea în zone cu încărcătură redusă de la camioanele industriale

Notă:

Ideal pentru marcarea în zone cu trafic redus
Pentru marcaje de podea și marcaje de siguranță
Pentru marcarea zonelor periculoase