Bandă de mascare de uz general 3M™ 101E, bej, 24 mm x 45 m, rolă etichetată

Cod articol: 7100260269
  • Cantitatea minimă de comandă 36 bucăţi
  • Pași de comandă: 36 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100260269
EAN / GTIN 04054596930650
Număr producător 7100260269
L-Număr L01310 2052

Descriere

Execuţie:

Marca: 3M™
Culoarea produsului: maro deschis
Lungime totală (metrică): 45 m
Lățimea totală (metrică): 24 mm
ETIM Clasa 8.0: EC000128

Descriere:

Bandă adezivă de culoare cărămizie, cu o grosime de 0,12 mm, cu adeziv de cauciuc pentru aplicații generale (fixare temporară, mascare pentru lucrări de vopsire fără ardere etc.).

Caracteristică:

Potrivit pentru o gamă largă de aplicații profesionale// Bandă de mascare fiabilă pentru aplicații generale și mai puțin solicitante
Aderență bună și imediată la o gamă largă de suprafețe// Pentru aplicații interioare
Pentru sarcini ușoare// Poate fi ușor de etichetat pentru etichetare
Domeniul de temperatură de aplicare până la 30 °C
Ușor de marcat.// Proiectat pentru utilizare în interior

Notă:

Pentru lucrări preliminare generale de vopsire la temperatura camerei
Pentru aplicații mai puțin solicitante
Pentru acoperire la etanșarea îmbinărilor
Pentru fixare sau menținere temporară
Marcarea etichetei