Execuţie:
Marca: 3M™
Culoarea produsului: maro deschis
Lungime totală (metrică): 45 m
Lățimea totală (metrică): 18 mm
ETIM Clasa 8.0: EC000128
Descriere:
Bandă adezivă de culoare cărămizie, cu o grosime de 0,12 mm, cu adeziv de cauciuc pentru aplicații generale (fixare temporară, mascare pentru lucrări de vopsire fără ardere etc.).
Caracteristică:
Potrivit pentru o gamă largă de aplicații profesionale// Bandă de mascare fiabilă pentru aplicații generale și mai puțin solicitante
Aderență bună și imediată la o gamă largă de suprafețe// Pentru aplicații interioare
Pentru sarcini ușoare// Poate fi ușor de etichetat pentru etichetare
Domeniul de temperatură de aplicare până la 30 °C
Ușor de marcat.// Proiectat pentru utilizare în interior
Notă:
Pentru lucrări preliminare generale de vopsire la temperatura camerei
Pentru aplicații mai puțin solicitante
Pentru acoperire la etanșarea îmbinărilor
Pentru fixare sau menținere temporară
Marcarea etichetei