Execuţie:
Marca: 3M™
Culoare: Culoare: Roșu
Tip produs: Bandă adezivă
Forma produsului: rolă
Lungime x lățime: 32,9 m x 609,6 mm
Descriere:
Banda 3M™ Extra Strong Floor Marking Tape 971L este alcătuită dintr-un suport de vinil cu un adeziv din cauciuc și un suport de hârtie. Suportul de vinil dur și gros rezistă la șlefuirea paleților și la traficul intens al stivuitoarelor. Această bandă este concepută pentru marcarea pe termen lung a pardoselii, dar poate fi îndepărtată curat și dintr-o singură bucată.
Caracteristică:
Suport de vinil durabil cu adeziv de cauciuc pentru zonele cu sarcini grele
Suportul își păstrează culoarea vibrantă chiar și atunci când este expus la abraziune puternică de la paleți sau echipamente grele, cum ar fi stivuitoarele.
Adezivul unic asigură o aderență puternică, dar permite îndepărtarea curată dintr-o singură bucată