Bandă de marcare a podelelor 3M™ Extra Strong Floor Marking Tape 971L, albastru, 610 mm x 33 m, 0,43 mm

Cod articol: 7100259598
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100259598
EAN / GTIN 00068060000422
Număr producător 7100259598

Descriere

Execuţie:

Marcă: 3M™
Culoare: Culoare: Albastru
Materialul căptușelii: Vinil
Forma produsului: rolă
Lungime x lățime: 32,918 m x 609,6 mm

Descriere:

Banda de marcare a pardoselii 3M™ Extra Strong Floor Marking Tape 971L este formată dintr-un suport de vinil cu un adeziv din cauciuc și un înveliș de hârtie. Suportul de vinil dur și gros rezistă la șlefuirea paleților și la traficul intens al stivuitoarelor. Această bandă este concepută pentru marcarea pe termen lung a podelei, dar poate fi îndepărtată curat și dintr-o singură bucată.

Caracteristică:

Suport de vinil durabil cu adeziv de cauciuc pentru zonele cu sarcini grele.
Suportul își păstrează culoarea vibrantă chiar și atunci când este expus la abraziune puternică din partea paleților sau a echipamentelor grele, cum ar fi stivuitoarele.
Adezivul unic asigură o aderență puternică, dar permite îndepărtarea curată dintr-o singură bucată