Descriere:
Casca de sudură 3M™ Speedglas™ Welding Helmet G5-01, fără filtru de sudură, 611100 poate oferi protecție pentru ochi, față și respirație cu un filtru de sudură rabatabil în majoritatea aplicațiilor de sudură. Pentru utilizare cu filtrul de sudură 3M™ Speedglas™ seria G5-01 (vândut separat). Pentru a fi combinat cu aparatul de respirație cu aer alimentat 3M™ Adflo™ sau cu sistemul de reglare a aerului alimentat 3M™ Versaflo™.
Caracteristică:
Casca de bază de la G5-01
Adăugați la sistemul de protecție respiratorie 3M™ Adflo™ High Altitude Blower Blower existent cu baterie de înaltă rezistență pentru a crea un sistem G5-01.
Veți avea nevoie, de asemenea, de unul dintre filtrele de sudură automată: G5-01TW (H610020) sau G5-01VC (H610030).
Viziera transparentă mare (104 × 170 mm) este curbată și oferă o vizibilitate bună în sus, în jos și în lateral.
Include sistemul inovator de conducte de aer al modelului G5-01, care vă permite să alegeți direcția fluxului de aer.
Alegeți unul sau mai multe dintre numeroasele accesorii diferite pentru a crea combinația perfectă de protecție a capului, gâtului și umerilor pentru dumneavoastră.