Scotch-Brite™ EXL Compact Disc presat XL-UW

Cod articol: 7100256412
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Disc compact

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100256412
EAN / GTIN 50048011155321
Număr producător 7100256412
L-Număr L51710 1339

Descriere

Execuţie:

Marca: 3M™
ETIM Clasa 8.0: EC002196

Descriere:

Țesătura nețesută ″EXL″ Scotch-Brite™ este disponibilă într-o gamă largă de durități și finețuri și este ideală pentru diverse aplicații, de la debavurare la finisare lucioasă.

Caracteristică:

Construcție multistrat din fleece din fibre presate în mai multe straturi
Pentru o suprafață uniformă chiar și în locurile greu accesibile
Aplicabil universal pentru debavurare și finisare pe toate materialele
Ușor de lucrat pe cele mai mici raze și contururi
Extrem de durabil și retenție ridicată a marginilor
Utilizare pe mașini de mare viteză

Notă:

Smooths, deburrs and finishes the edges of metal alloys – as well as many plastic composites