Costum de protecție 3M™ 4565

Cod articol: 7100256144
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100256144
EAN / GTIN 58887862438359
Număr producător 7100256144
L-Număr L01110 799

Descriere

Execuţie:

Marca: 3M™

Descriere:

Salopeta de protecție 3M™ 4565 asigură o protecție optimă împotriva anumitor substanțe chimice, spray-uri și particule. Costumul 3M™ Suit 4565 este confecționat dintr-un laminat nemicroporos special dezvoltat și este deosebit de rezistent la permeabilitatea cu substanțe chimice. În plus, costumul de protecție 3M 4565 protejează împotriva pericolelor biologice și infecțioase conform EN 14126.

Caracteristică:

Costum de protecție de tip 4/5/6, asigură o barieră foarte bună împotriva particulelor nocive, precum și împotriva stropirii și pulverizărilor limitate de lichide
Confecționat din vatelină bicomponentă cu un laminat PE cu sclipire foarte redusă
Glugă din trei piese, fermoar în două direcții cu clapetă detașabilă, inserții elastice la șolduri și glezne pentru a reduce riscul de expunere a pielii
Cusături sigilate pentru protecție și rezistență suplimentare și pentru a preveni stresul și ruperea inutilă a materialului
EN 14126 protecție împotriva agenților infecțioși și a pericolelor biologice
Stratul antistatic EN 1149-5 reduce descărcarea statică și riscul de scântei
EN 1073-2 protecție împotriva particulelor contaminate radioactiv Til clasa 2