Costum de protecție 3M™ 4565

Cod articol: 7100256139
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Combinezon de protecţie la substanţe chimice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100256139
EAN / GTIN 58887862438380
Număr producător 7100256139

Descriere

Execuţie:

Marca: 3M™
Clasa ETIM 8.0: EC002095

Descriere:

Salopeta de protecție 3M™ 4565 asigură o protecție optimă împotriva anumitor substanțe chimice, spray-uri și particule. Salopeta de protecție 3M™ 4565 este fabricată dintr-un laminat nemicroporos special dezvoltat și este deosebit de rezistentă la pătrunderea substanțelor chimice. În plus, costumul de protecție 3M 4565 protejează împotriva pericolelor biologice și infecțioase în conformitate cu EN 14126.

Caracteristică:

Costum de protecție de tip 4/5/6, asigură o barieră foarte bună împotriva particulelor nocive, precum și a stropirii și pulverizărilor limitate de lichide
Confecționat din material fleece bicomponent cu un laminat PE cu sclipire foarte redusă
Glugă din trei piese, fermoar în două direcții cu clapetă detașabilă, inserții elastice la șolduri și glezne pentru a reduce riscul de expunere a pielii.
Cusăturile sigilate asigură o protecție și o rezistență sporită și previn stresul și ruperea inutilă a materialului
EN 14126 protecție împotriva agenților infecțioși și a pericolelor biologice
Stratul antistatic EN 1149-5 reduce descărcările statice și riscul de scântei
EN 1073-2 protecție împotriva particulelor contaminate radioactiv Til clasa 2