Cască cu vizieră 3M™ Versaflo™ cu sigiliu facial ignifugat, M-207

Cod articol: 7100256071
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Parte pentru cap protecţie respiratorie cu suflantă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7100256071
    EAN / GTIN 04054596918719
    Număr producător 7100256071
    L-Număr L01140 233

    Descriere

    Execuţie:

    Specificații îndeplinite: CE
    Tipul de produs: Ecran de protecție pentru față
    Culoarea produsului: Gri deschis
    Cantitate pe unitate de ambalare: 1
    Industria recomandată: Automotive// Construcții// Fabricarea și prelucrarea metalelor// Transport și trafic

    Descriere:

    Cască cu vizieră 3M™ Versaflo™ M-107 cu sigiliu facial (ignifugat) și vizieră din policarbonat transparent

    Caracteristică:

    Protecție integrată, extrem de versatilă, împotriva multiplelor pericole respiratorii, faciale, auditive și la nivelul capului
    O vizieră ușoară, compactă și bine echilibrată, cu garnitură de protecție a feței din poliester ignifugat pentru lucrări care implică scântei și particule fierbinți
    Curele reglabile individual cu o curea textilă pentru o potrivire și o distribuție adecvată a greutății
    Control și confort îmbunătățit datorită regulatorului de flux de aer care vă permite să controlați fluxul de aer din interiorul căștii
    Viziera oferă claritate optică și câmpuri de vizibilitate excelente în ambele părți și în jos. Viziera din policarbonat cu strat rezistent la zgârieturi este deosebit de rezistentă la substanțe chimice și la pericole mecanice
    Se poate combina opțional cu protecția auditivă 3M™ Peltor™, inclusiv cu soluțiile 3M™ Peltor™ LiteCom.
    Conexiune QRS
    Închidere cu clichet pentru reglarea rapidă și individuală a dimensiunii căștii
    Manipulare ușoară

    Notă:

    Aplicații de vopsire
    Protecție optimă la manipularea riscurilor chimice
    Prelucrarea materialelor