3M™ Bandă durabilă de marcare a pardoselii 971

Cod articol: 7100254033
  • Cantitatea minimă de comandă 3 bucăţi
  • Pași de comandă: 3 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100254033
EAN / GTIN 50638060409980
Număr producător 7100254033
L-Număr L01310 2006

Descriere

Execuţie:

Marca: 3M™
Culoare: Culoare: verde
Tip produs: Bandă adezivă
Forma produsului: Rolă
Lungime x lățime: 32,9 m x 101,6 mm

Descriere:

Banda 3M™ Strong Floor Marking Tape 971 este alcătuită dintr-un suport de vinil cu adeziv de cauciuc. Suportul de vinil dur și gros rezistă la stresul produs de paleți și la traficul ridicat al stivuitoarelor. Această bandă este concepută pentru marcarea pe termen lung a podelei, dar poate fi desprinsă de pe podea în mod curat și întreagă și după mai mulți ani.

Caracteristică:

Suport din vinil cu un adeziv din cauciuc pentru zonele de utilizare mai intensă
Profil mai mic pentru o mai mare flexibilitate
Fără hârtie de protecție pentru o aplicare mai ușoară cu aplicatorul 3M™ Floor Marking Applicator M-1 sau manual.
Substraturile ușor de curățat își păstrează culoarea vibrantă chiar și în condiții de abraziune puternică de la paleți sau echipamente grele, cum ar fi stivuitoarele
Adezivul unic asigură o aderență puternică, dar permite îndepărtarea curată fără reziduuri
Disponibil într-o varietate de lățimi de până la 609,6 mm
Ideală pentru inițiativele de producție 5S lean manufacturing

Notă:

Podea și marcaje de siguranță
Pentru marcaje de podea și marcaje de siguranță
Dispozitivele de marcare sau dispozitivele atașate pentru avertizare
Pentru lipirea, ambalarea sau etanșarea multor suprafețe curbate sau 3-dimensionale